パール金属
クックオール アルミ大型鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
40
24
26
28
30
33
36
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12329785
品番
HB-6616
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×430×250
深さ(mm)
190
質量(g)
1690
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)
40