パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
無水調理ができるセラミック加工IH対応両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330415
品番
HB-5724
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
食材の水分でうまみを引き出し、おいしさを逃さない構造。
軽くて使いやすいアルミ製。
汚れを落としやすく、キズつきにくい加工。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×130
サイズ(cm)
18
色
ブラック
質量(g)
1105
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼
表面処理
セラミック塗膜