曜日別特売
HB-5896 ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付カレー・シチューポット パール金属 12330494

ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付カレー・シチューポット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12330494品番HB-5896
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

煮込み料理にちょうどいいサイズです。
お手入れ簡単。
金属製キッチンツールOK!
しっかりつかみやすい角型つまみ。
オール熱源対応。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×210質量(g)1498材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.5mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロンサイズ(cm)22表面処理フッ素樹脂塗膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする