パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和らぎ ステンレス製ガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330528
品番
HB-4788
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高級感ある槌目模様。
丈夫なステンレス製。
オール熱源に対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂、ステンレス鋼、つまみ:天然木
深さ(mm)
85
サイズ(cm)
26
質量(g)
1021
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×285×130