パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付おでん鍋 仕切付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330555
品番
HB-5430
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕切りがついていて本格派!
煮崩れがしにくく、いろいろな種類のおでんを楽しめます。
サイズ(cm)
26
質量(g)
1207
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、仕切:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×275×155