パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
おまかせ! オーブン・レンジ鍋 深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330598
品番
L-1990
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
簡単&時短のオーブン・電子レンジ調理器具。
そのまま食卓に出せ、フタはお皿として使用できます。
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×100
質量(g)
1792
サイズ(cm)
18
材質
陶磁器