パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
おまかせ! オーブン・レンジ鍋 浅型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330625
品番
L-1987
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
簡単&時短のオーブン・電子レンジ調理器具。
そのまま食卓に出せ、フタはお皿として使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×170×65
サイズ(cm)
15
質量(g)
1114
材質
陶磁器
色
ネイビー