パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
オンリーワン・ステージ 温度計付両手天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330844
品番
HB-6150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
揚げごろが確認できる温度計付。
オール熱源対応。
質量(g)
680
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×210×105
材質
本体:鉄(底の厚さ0.7mm)、取手:鉄、フード:鉄、温度計:バイメタル式
表面処理
本体・取手・フード:シリコーン樹脂塗装