パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
オンリーワン・ステージ 鉄製段付両手天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330860
品番
HB-6151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
とんかつもラクに揚げられる大きめサイズ。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×255×100
質量(g)
673
材質
本体/鉄(シリコーン樹脂塗装)、取手・アミ:鉄(クロムめっき)