パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
オンリーワン・ステージ 鉄製両手天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330869
品番
HB-6152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
手頃な大きさで使いかって抜群。
オール熱源対応。
質量(g)
610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×210×90
サイズ(cm)
20
材質
本体:鉄(底の厚さ0.7mm)、取手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
表面処理
本体・取手:シリコーン樹脂塗装