パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
オンリーワン・ステージ アルミ行平鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330930
品番
HB-6159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
軽くて使いやすいアルミ製ゆきひら鍋。
ガス火専用。
サイズ(cm)
18
材質
本体:アルミニウム合金、取手:天然木
質量(g)
274
深さ(mm)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×200×95