曜日別特売
UH-4115 キャプテンスタッグ アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 12331350

 

UH-4115 キャプテンスタッグ アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 12331350
UH-4115 キャプテンスタッグ アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 12331350
UH-4115 キャプテンスタッグ アルミ角型クッカー CAPTAIN STAG 12331350

キャプテンスタッグ アルミ角型クッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12331350品番UH-4115
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。
軽量、コンパクト。
食器やランチボックスとしても便利。
折りたたみ可能で、安定したハンドル構造。
本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。
コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。

サイズL材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ステンレス鋼・シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体のみ)138×209×68質量(g)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする