ホーロー石焼きいも器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12347784 品番a29537
参考基準価格(税別)¥5,437 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

本格派の石焼きいもが簡単に作れます。
輻射熱効果で熱まわりが良く、香ばしくホクホクとした石焼きいもの出来あがり。
IH200V対応
ふっくら、ほくほく!
フタはフッ素樹脂加工。
さつまいも・さけのホイル焼きなどに。
中火で約30〜40分
簡単レシピ付き

材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:鉄(フッ素樹脂塗膜加工)、ツマミ:鉄(クロムめっき)、専用石:天然石 質量(kg)本体:約1.13/専用石約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×268×142
注意
※本品はガスコンロ・IHクッキングヒーター(200V)専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする