PT100気体温度プローブ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12500805 品番0618 0072
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

被覆がないセンサによる、優れた応答速度
正確な気温測定に
研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適
エラーフリーのインテリジェントな校正設計

直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm 測定範囲(℃)-100〜+400 ケーブル長(m)1.4 精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01〜+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0〜+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100〜-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01〜+350 分解能(℃)0.01 ハウジングプラスチック 応答速度t90 <45 秒 シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm 動作温度(℃)-5〜+50 保管温度(℃)-20〜+60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする