testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
PT100気体温度プローブ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12500830
品番
0618 0072(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
被覆がないセンサによる、優れた応答速度
正確な気温測定に
研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適
エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)
プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm
測定範囲(℃)
-100〜+400
ケーブル長(m)
1.4
精度(℃)
±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01〜+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0〜+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100〜-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01〜+350
分解能(℃)
0.01
ハウジング
プラスチック
校正
冷蔵温度(0、+5、+10℃)
応答速度
t90 <45 秒
シャフト長さ(mm)
プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm
動作温度(℃)
-5〜+50
保管温度(℃)
-20〜+60
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500