PT100気体温度プローブ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12500839 品番0618 0072(冷凍温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥75,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

被覆がないセンサによる、優れた応答速度
正確な気温測定に
研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適
エラーフリーのインテリジェントな校正設計

直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm 測定範囲(℃)-100〜+400 ケーブル長(m)1.4 精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01〜+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0〜+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100〜-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01〜+350 分解能(℃)0.01 ハウジングプラスチック 校正冷凍温度(-30、-20、-10℃) 応答速度t90 <45 秒 シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm 動作温度(℃)-5〜+50 保管温度(℃)-20〜+60
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする