用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
トラスコ品番494-1578
質量(g)44
電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
測定範囲(℃)-20〜+70
測定項目温度、湿度、衝撃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5
精度(℃)±0.5 (0 〜+70)、±0.8 (-20 〜+0)
分解能(℃)0.1
保護等級IP30
校正冷蔵温度(0、+5、+10℃)
温度分解能(℃)0.1
湿度測定範囲0〜100%rH
メモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ
分解能(%RH)0.1