画像準備中

TESTO184H1温度・湿度データロガ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12501155 品番0572 1845(内蔵湿度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。

用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度 電源リチウム電池(CR2450、3V) 測定範囲(℃)-20〜70 精度(℃)±0.5 (0〜+70)、±0.8 (-20 〜0) 分解能(℃)0.1 保護等級IP30 校正内蔵湿度(40、50、60%RH) 温度表示方式デジタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする