※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の 料理道具
和田助製作所の 鍋・釜・やかん
和田助製作所の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
SW ステンレス電磁料理鍋両手付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12517395
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
IH対応商品です。(直火可)
材質
Nbステンレス
サイズ(cm)
36
容量(L)
9.2
内寸(mm)
Φ360×H160
板厚(mm)
1