佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
壁掛型隔測温度計(投込式)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12588085
品番
LB-100S 0〜100 SUS304 3m Φ12X100m
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
投げ込んで使用できる特注仕様となります。
材質
感温部:SUS304
精度
±1目盛
感温部(mm)
Φ12×100
取付ねじ
R1/2
リード線(m)
3
設置方式
壁掛け
プローブ長(mm)
100
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX2
目盛範囲(℃)
0〜100