壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12588094 品番LB-100S 0〜100 SUS304 3m Φ8X100m
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」

材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆 精度±1目盛 チューブ外径(Φmm)10 感温部(mm)Φ8×100 取付ねじR1/2 リード線(m)3 設置方式壁掛け プローブ長(mm)100 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX3 目盛範囲(℃)0〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする