CHD2EFC40B-400A-J59WL JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFC~) SMC 13026325

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFC~)CHD2EFC40B-400A-J59WL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・ストローク・磁石内蔵有無など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
400
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
注文コード
13026325
品番
CHD2EFC40B-400A-J59WL
参考基準価格(税別)¥41,210販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金:3.5MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
J59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする