曜日別特売
CHD2HFY63B-50A-F59L JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY63~) SMC 13088537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY63~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
13088537
品番
CHD2HFY63B-50A-F59L
参考基準価格(税別)¥51,860販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
F59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする