曜日別特売
CHD2HFZ32B-270A-F5BAL JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFZ~) SMC 13091461

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFZ~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
270
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
注文コード
13091461
品番
CHD2HFZ32B-270A-F5BAL
参考基準価格(税別)¥42,810販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)
270
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
オートスイッチ種類
F5BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする