※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 料理道具
サンコー(三甲)の 鍋・釜・やかん
サンコー(三甲)の 運搬台車・鍋用キャリー
サンコー サンキャリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
SH-3【ワケあり】
注文コード
13097930
品番
80097500BK901【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
本体/ポリプロピレン、アングル/アルミ車輪(ナイロン樹脂)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ビールクレート用
種別
SH-3【ワケあり】
色
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×400×195
積載荷重(kg)
390
外寸(mm)
480×400×H195、(有効内寸)460×375
車輪
Φ100×4、自在
TKG品番
9-1244-0901
TKG品番(2017)
6-1120-0801