※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの スプロケット・アイドラー
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全137種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13292739
品番
H80B9TD28
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
9
軸穴径(Φmm)
28
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
25.4
長さL(mm)
40
セットスクリュー
2-M8
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
内リンク内幅(mm)
15.88
タップ位置A(mm)
12
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
74.27
ボス径D(Φmm)
58
ローラ外径(Φmm)
15.88
外径O.D.(Φmm)
85