曜日別特売
H80B9TD30 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド 13292748

 

H80B9TD30 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド 13292748
H80B9TD30 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド 13292748

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
歯数9
軸穴径(Φmm)30
内容量1個注文コード13292748品番H80B9TD30
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)14.6チェーンNo.80軸穴種別軸穴加工タイプ歯数9軸穴径(Φmm)30材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40セットスクリュー2-M8軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)74.27ボス径D(Φmm)58ローラ外径(Φmm)15.88外径O.D.(Φmm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13293238
2023-04-16
用途: ベルトコンベヤの駆動伝達

大阪魂のが取扱停止になったのでこちらにしたけど、値段が少し高くなったの以外は外観は全く同じで軸穴加工精度もいいので次回も購入するでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする