ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの スプロケット・アイドラー
アイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294148
品番
TS35C16TD12
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
適合
(テンションピン)TSP6001
材質
歯先高周波焼入
歯数
16
歯幅(mm)
4.3
質量(g)
100
タイプ
TS
種類
アイドラー
列数
1
表面処理
黒染
使用ベアリング
6001ZZ
ボス径BD(mm)
38
ピッチ径(Dp)(Φmm)
48.82
外径(Do)(Φmm)
54
チェーンNo.
35
寸法BL(mm)
14
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
12