※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの スプロケット・アイドラー
アイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294209
品番
TS40C15TD15
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
適合
(テンションピン)TSP6202
材質
歯先高周波焼入
歯数
15
歯幅(mm)
7.2
質量(g)
190
タイプ
TS
種類
アイドラー
列数
1
表面処理
黒染
使用ベアリング
6202ZZ
ボス径BD(mm)
44
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.08
外径(Do)(Φmm)
67
チェーンNo.
40
寸法BL(mm)
17
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
15