TS50C15TD17 アイドラースプロケット ノーブランド 13294254 TS50C15TD17 アイドラースプロケット ノーブランド 13294254

アイドラースプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13294254 品番 TS50C15TD17
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合(テンションピン)TSP6203 材質歯先高周波焼入 歯数15 歯幅(mm)8.7 質量(g)370 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 使用ベアリング6203ZZ ボス径BD(mm)53 ピッチ径(Dp)(Φmm)76.35 外径(Do)(Φmm)84 チェーンNo.50 寸法BL(mm)19 スプロケット形状C形 軸穴径(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする