※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの スプロケット・アイドラー
アイドラースプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294270
品番
TS50C17TD20
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
(テンションピン)TSP6204
材質
歯先高周波焼入
歯数
17
歯幅(mm)
8.7
質量(g)
490
タイプ
TS
種類
アイドラー
列数
1
表面処理
黒染
使用ベアリング
6204ZZ
ボス径BD(mm)
60
ピッチ径(Dp)(Φmm)
86.39
外径(Do)(Φmm)
94
チェーンNo.
50
寸法BL(mm)
21
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
20