トラフィックライト・インジケーター 可逆性 W48mm×52mm 1ケース 10枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード13598719 品番TF50-70
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

遠くからもひと目で状況把握!。信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起。カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷。電気の接続部分やバッテリーの過熱防止に。長時間の使用や摩擦、電子部品によって過熱する機械の温度監視。温度の遵守が必要な熱処理を含む製造工程で。

寸法(mm)W48×52 温度範囲(℃)50以下:緑 50〜70:黄 70以上:赤 アズワン品番61-3816-56
注意
※100℃以上の環境ではご使用になれません。
※屋内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする