ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
ヒートラベル 不可逆性 5点表示
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
13642460
品番
CR-G
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,463
販売価格(税別)
¥
3,148
バスケットに入れる
貼っておくだけで表面温度を記録
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
接近しにくい箇
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)
43×16
温度範囲(℃)
199-204-210-216-224
精度
変色:±1%(100℃以下±1℃)
表示
5点表示
変色
白→黒色
アズワン品番
61-3816-28