ヒートラベル 不可逆性 5点表示

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 13642478 品番 CR-J
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,463
販売価格(税別)
3,148

貼っておくだけで表面温度を記録
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
接近しにくい箇
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など

寸法(mm)43×16 温度範囲(℃)232-249-260-272-283 精度変色:±1%(100℃以下±1℃) 表示5点表示 変色白→黒色 アズワン品番61-3816-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする