フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認ツナギ E7803
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13892527
品番
E7803
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途
薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
色
蛍光イエロー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
85〜95
背丈(cm)
49
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
適応身長(cm)
160〜168
エコマーク認定番号
19 103 080