フロントスタイル

E7874 高視認長袖シャツ E7874 Asahicho(旭蝶繊維) 13893209 E7874 高視認長袖シャツ E7874 Asahicho(旭蝶繊維) 13893209 E7874 高視認長袖シャツ E7874 Asahicho(旭蝶繊維) 13893209 E7874 高視認長袖シャツ E7874 Asahicho(旭蝶繊維) 13893209 E7874 高視認長袖シャツ E7874 Asahicho(旭蝶繊維) 13893209 E7874 高視認長袖シャツ E7874 Asahicho(旭蝶繊維) 13893209

高視認長袖シャツ E7874

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13893209 品番 E7874
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm) 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に 蛍光レッド サイズM エコマーク認定認定 胸囲(cm)104 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)72 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする