デジタル風速計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14145017 品番WS-10S
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計
コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易
カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上
風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能

用途
建設現場の安全確保
気象観測
付属品取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33 測定範囲[風速]0.4 〜 30 m/s、1.4 〜 108 km/h [温度]0.0 〜 +50.0 ℃ 質量(g)約130(電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(別売) 測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃ 分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃ サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 〜 +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ15分(解除可) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする