和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
ダブルマーブルα IH対応片手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14548119
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フチ付きで変形に強い形状。
こびりつきにくく丈夫な『シルクウェアEK』ダブルマーブルコーティング。
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス
質量(g)
720
サイズ(cm)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(蓋含む): 34.5×17.5×13
注意
※食器用洗剤をつけてスポンジ等で十分に洗い水気を拭き取ってください。