※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

KO 19-0電磁対応外輪鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14677426 品番
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

本体サテン仕上
特別な底押し加工価格、軽さ/機能性、そして必要充分な耐久性を兼備!IHにおいて必要充分な耐久性を保つために!!
過度の加熱による底変形(底が膨張し熱変形で鍋が回ってしまうような場合があり危険です。)や膨張を防ぐために底の中心部を押し上げる加工を施してあります。

容量(L)4.8 サイズ(cm)27 質量(kg)1.06 板厚(mm)1.0 外径×深さ(Φmm×mm)285× 90 底径(Φmm)250 TKG品番9-0018-0803 TKG品番(2017)6-0018-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする