※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
KO 19-0電磁対応シチューパン(蓋無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14677523
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
本体サテン仕上げ
特別な底押し加工
容量(L)
12.6
サイズ(cm)
30
質量(kg)
1.98
板厚(mm)
1.0
外径×深さ(Φmm×mm)
315×180
底径(Φmm)
280
TKG品番
9-0018-0905
TKG品番(2017)
6-0018-0805