※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステンレス ビタクラフト・プロ 両手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14677539
品番
No.0241
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.8
サイズ(cm)
18
質量(kg)
1.74
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
198×110
底径(Φmm)
157
TKG品番
9-0051-0601
TKG品番(2017)
6-0019-0601