※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ステンレス ビタクラフト・プロ 両手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14677548 品番 No.0242
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
容量(L)3.7 サイズ(cm)20 質量(kg)1.96 板厚(mm)2.5 内径×深さ(mm)218×120 底径(Φmm)177 TKG品番9-0051-0602 TKG品番(2017)6-0019-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする