※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ホクア 本しゅう酸 美菜食
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14677916
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量(L)
2
サイズ(cm)
18
材質
アルミ
質量(kg)
0.28
板厚(mm)
0.7
外径×深さ(Φmm×mm)
206× 87
TKG品番
9-0040-0502
TKG品番(2017)
6-0044-0402