※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ホクア 本しゅう酸 美菜食
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14677934
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
容量(L)
3.7
サイズ(cm)
22
材質
アルミ
質量(kg)
0.42
板厚(mm)
0.75
外径×深さ(Φmm×mm)
248×109
TKG品番
9-0040-0504
TKG品番(2017)
6-0044-0404