※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ホクア 本しゅう酸 美菜食
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14677959
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(L)
6.3
サイズ(cm)
26
材質
アルミ
質量(kg)
0.58
板厚(mm)
0.75
外径×深さ(Φmm×mm)
289×129
TKG品番
9-0040-0506
TKG品番(2017)
6-0044-0406