※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ホクア 本しゅう酸 美菜食
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
40
注文コード
14678013
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
21
サイズ(cm)
40
材質
アルミ
質量(kg)
2
板厚(mm)
1.2
外径×深さ(Φmm×mm)
447×190
TKG品番
9-0040-0512
TKG品番(2017)
6-0044-0412