※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ホクア 本しゅう酸 美菜食
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
44
注文コード
14678029
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
28
サイズ(cm)
44
材質
アルミ
質量(kg)
2.4
板厚(mm)
1.25
外径×深さ(Φmm×mm)
487×200
TKG品番
9-0040-0513
TKG品番(2017)
6-0044-0413