※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ロッジ
ロッジの イベント・ノベルティ・行楽用品
ロッジの アウトドア・行楽用品
ロッジの クッキング&テーブルウェア
ロッジ エナメルダッチオーブン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4.3
注文コード
14678826
品番
EC4D43
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
本来の重厚な鋳鉄の鍋にエナメルコーティング(2層ガラスコーティング)を施したエナメルダッチオーブンは手入れのしやすさ、熱伝導と保温性に優れています。
容量(L)
4.3
質量(kg)
6.2
色
レッド
サイズ
4.6クォート
内径×深さ(mm)
244×100
TKG品番
9-0068-0304
TKG品番(2017)
6-0068-0104