※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ロッジ
ロッジの イベント・ノベルティ・行楽用品
ロッジの アウトドア・行楽用品
ロッジの クッキング&テーブルウェア
ロッジ エナメルダッチオーブン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5.6
注文コード
14678853
品番
EC6D53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
本来の重厚な鋳鉄の鍋にエナメルコーティング(2層ガラスコーティング)を施したエナメルダッチオーブンは手入れのしやすさ、熱伝導と保温性に優れています。
容量(L)
5.6
質量(kg)
7.2
色
グリーン
サイズ
6クォート
内径×深さ(mm)
266×120
TKG品番
9-0068-0307
TKG品番(2017)
6-0068-0107