※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ロッジ
ロッジの イベント・ノベルティ・行楽用品
ロッジの アウトドア・行楽用品
ロッジの クッキング&テーブルウェア
ロッジ エナメルダッチオーブン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14678939
品番
EC1D43
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.4
質量(kg)
2.7
サイズ
1.5クォート
内径×深さ(mm)
168×74
底径(Φmm)
122
TKG品番
9-0068-0401
TKG品番(2017)
6-0068-0201